ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
ビルトインコンロ オルシェ 75cmタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
12A・13A
色
トッププレート:シルバーミラー、フェイス:シルキーステンレス
材質
ステンレスごとく
材質(トッププレート)
ガラストップ
注文コード
31135809
品番
N3WU2PWASKSTESC
参考基準価格(税別)
¥263,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・色・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス面を極限まで広げたデザイン。
用途
バーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させた「スマートエコバーナー」。食材を並べる面積を最大限に広げた新グリル容器「ロティプレート」。調理痛の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。掲載レシピ数は約1700!使い方も進化する新アプリ「つなぐレシピ」。
付属品
ロティプレート
材質
ステンレスごとく
色
トッププレート:シルバーミラー、フェイス:シルキーステンレス
電源
アルカリ乾電池単1形-2個
幅(cm)
トッププレート:75
ガスの種類
12A・13A
口数
3口
機能
温度クック機能、焼サポート機能、温調機能+タイマー併用機能、ごはん早炊きモード、ロティプレート、グリルクリーンモード、つなぐレシピ(レシピ転送)、レンジジード連動※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要、音声ガイド、感震停止機能
入数
1台
材質(トッププレート)
ガラストップ
関連資料:
(0.31MB)
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません