レンジフード イージア スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31136037 品番 NFG6S24MSV
参考基準価格(税別)¥239,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。

用途※画像は60cmタイプです。 付属品スライド前幕板(同梱) 使用時高さ:445〜730mm 幅(mm)600 シルバー タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター 形式60cmタイプ 機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック ファンシロッコファン 入数1台
関連資料:(0.61MB)
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする