ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
ビルトインコンロ ネロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31136229
品番
N3C20KSPSEL
参考基準価格(税別)
¥196,900
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
キッチンに調和するグリルレスコンロ。
ベベルカット仕上げのガラストップ。
上面操作。外せるバーナーリングカバー。
ガスの種類
LPG
幅(cm)
トッププレート:60
材質(トッププレート)
ガラストップ
色
トッププレート:ブラック
電源
アルカリ乾電池単1形-2個
口数
3口
材質
ブラックホーローごとく
機能
Si基準、焦げつき自動消火機能、レンジフード連動 ※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要です。
入数
1台
関連資料:
(0.35MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※お届け場所が高層階や特殊な環境の場合、軒先渡しでの納品となります。予めご了承ください。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。