ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) グリル付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPG
色
トッププレート:ブラック、フェイス:シルバー
注文コード
31136247
品番
N2G24KSPSSV
参考基準価格(税別)
¥153,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2口、45cmタイプのグリル付きビルトインコンロ。
仕様
無水片面焼
材質
スノーブラックホーローごとく
色
トッププレート:ブラック、フェイス:シルバー
電源
アルカリ乾電池単1形-2個
幅(cm)
トッププレート:45
ガスの種類
LPG
口数
2口
入数
1台
材質(トッププレート)
ガラストップ
関連資料:
(0.28MB)
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません