エアークッションプレートヘアアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31136457 品番HS-455PB
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

髪をいたわる滑りのよいセラミックコーティングプレートを使用。プレートとボディの間に空間を作ることでボディへの熱の伝わりを穏やかにしています。このため、プレートの先端が熱くなりにくく手軽に安心してご使用いただけます。
全く熱くならないわけではありません
シンプルなのに本格仕様。5段階の温度調節だから髪の状態やお好みにあわせた設定で使えます。また、髪を挟んだ際の衝撃をほとんど目には見えないはずみで吸収し、髪をやわらかく自然な形を保ちながら挟むことができます、ソフトタッチでありながらしっかりと挟みこむエアークッション採用のヘアアイロンです。

質量(g)325 電源(V)100〜240(50/60Hz) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×290×76 保証期間1年 プレート温度(℃)140・160・180・200・210 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする