充電式ボディーグルーミング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31136466 品番HG-510K
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

デキる男の身だしなみ。充電式ボディグルーミングです。腕、脚、ヒゲ、鼻と全身のお手入れに必要な全てを1台に凝縮しました。
ボディシェーバー:前後のトリマーで長い毛をカット、短くなった毛を中央の網刃で剃るのでスムーズな処理が可能。巻き込みによる痛みもありません。
ミニトリマー:ヒゲ、マユ、襟足、モミアゲなど狭い場所の処理に便利。5段階の長さ調節が可能です。
ノーズトリマー:鼻孔や耳を傷めず簡単に処理できます。
繰り返し使える充電式。スタンドに置くだけの簡単充電が可能。海外でも使える100-240Vです。

付属品充電スタンド、充電アダプター、掃除用ブラシ、潤滑オイル 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×130 電源(AC V)100-240 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31136466
2025-07-27
用途:
襟首すそ切
その他業種

しっかり切れて
充電後の使用時間が長く良かった
狭いところに手が届く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする