充電交流式4枚刃シェーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31136475 品番 HG-590R
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

デキる男の身だしなみ、充電交流式4枚刃シェーバーです。
4枚の刃と4Dフローティングヘッドで、前後・左右・上下(外刃/ヘッド)が自在に動き、顔の形、肌の角度にあわせて剃り残しなく美しい仕上がり。
ヒゲの濃さや堅さに併せて3段階パワー調節が可能。
モミアゲなどの切りそろえに便利なキワゾリトリマー搭載。
電池残量も一目でわかる光るインジケーター搭載。
本体は丸洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。

付属品電源アダプター、キャップ、ブラシ メタリックレッド 質量(g)182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×167 電源(AC V)100-240 世界対応(電圧自動切換え) 充電時間(分)約90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする