ガステーブル GRAND CHEF プレミアム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)クリアパ-ルブラック シャインレッド×ブラック ガスの種類LPガス用 注文コード31136615 品番PA-A98WCR-R
参考基準価格(税別)¥114,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は色・ガスの種類など16種類から選べます 他の種類を見る

GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載!
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-

色(天板)クリアパ-ルブラック シャインレッド×ブラック 付属品ラ・クックグラン ガスの種類LPガス用 幅(mm)595 高さ(mm)183 タイプハイパ-ガラスコ-トトップ 奥行(mm)496 口数2口 安全機構立消え安全装置・調理加熱防止装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・異常過熱防止機能(コンロ)・操作ボタン戻し忘れ機能・火力切り替えお知らせ機能・ロック機能・グリル点火時お知らせ機能 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51962716
2022-11-11
用途:
家庭での調理全般に使用
株式会社外来生物 様

デザインのすばらしさ、使い勝手の良さ、全てにおいて満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする