バーナー火口3
天板幅(mm)750
材質(天板)クリアガラストップ
色(天板)シャインシルバ-
付属品ラ・クックグラン/木製プレ-ト/クッキングシ-ト
ガスの種類LPガス用
仕様オ-ブン接続:対応
幅(cm)約75
口数3口
安全機構立消え安全装置・調理油過熱防止装置・消忘れ消火機能・焦げつき消火機能・グリル過熱防止機能・異常過熱防止機能(コンロ)・火力切り替えお知らせ機能・鍋なし検知機能・感震停止機能・電源オ-トオフ機能・グリル排気口遮炎装置・中火点火機能・ロック機能・コンロ30分消火あんしんモ-ド
グリーン購入法適合