ビルトインコンロ CREA(クレア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様オ-ブン接続:対応 ガスの種類都市ガス用 色(天板)シャインシルバ- 注文コード31136807 品番PD-963WT-60GH
参考基準価格(税別)¥333,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様・ガスの種類・色など24種類から選べます 他の種類を見る

GOOD DESIGN 機能と上質さを極めたプレミアムなガスコンロ
すっきりトップ/ガラストップ/ヒ-トカットトップ/ラ・クックグランオ-トメニュ-/かがまず取手/水なし両面焼ワイドグリル/アプリ おまかせシェフ/レンジフ-ド連動/ヒートカットグリル扉・音声お知らせ

バーナー火口3 天板幅(mm)600 材質(天板)クリアガラストップ 色(天板)シャインシルバ- 付属品ラ・クックグラン/木製プレ-ト/クッキングシ-ト ガスの種類都市ガス用 仕様オ-ブン接続:対応 幅(cm)約60 口数3口 安全機構立消え安全装置・調理油過熱防止装置・消忘れ消火機能・焦げつき消火機能・グリル過熱防止機能・異常過熱防止機能(コンロ)・火力切り替えお知らせ機能・鍋なし検知機能・感震停止機能・電源オ-トオフ機能・グリル排気口遮炎装置・中火点火機能・ロック機能・コンロ30分消火あんしんモ-ド グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする