ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様オ-ブン接続:非対応 ガスの種類LPガス用 色(天板)シャインシルバ- 注文コード31136920 品番PD-863WS-U75GH
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・ガスの種類・色など36種類から選べます 他の種類を見る

GOOD DESIGN お手入れ性と調理のすぐラクが進化
ひろびろ×すっきりトップ(75cm)/ガラストップ/ヒ-トカットトップ/水なし両面焼ワイドグリル/ラ・クックグランオ-トメニュ-・レンジフ-ド連動機能

バーナー火口3 天板幅(mm)750 材質(天板)クリアガラストップ 色(天板)シャインシルバ- 付属品ラ・クックグラン ガスの種類LPガス用 仕様オ-ブン接続:非対応 幅(cm)約75 口数3口 安全機構立消え安全装置・調理加熱防止装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・中火点火機能・異常過熱防止機能(コンロ)・操作ボタン戻し忘れ機能・火力切り替えお知らせ機能・感震停止機能・ロック機能・コンロ30分消火あんしんモ-ド グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする