パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
オ-ブン接続:対応
ガスの種類
LPガス用
色(天板)
シルキ-ピンク
注文コード
31136974
品番
PD-863WS-60GP
参考基準価格(税別)
¥239,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ガスの種類・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
GOOD DESIGN お手入れ性と調理のすぐラクが進化
すっきりトップ(60cm)/ガラストップ/ヒ-トカットトップ/水なし両面焼ワイドグリル/ラ・クックグランオ-トメニュ-・レンジフ-ド連動機能
バーナー火口
3
天板幅(mm)
600
材質(天板)
クリアガラストップ
色(天板)
シルキ-ピンク
付属品
ラ・クックグラン
ガスの種類
LPガス用
仕様
オ-ブン接続:対応
幅(cm)
約60
口数
3口
安全機構
立消え安全装置・調理加熱防止装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・中火点火機能・異常過熱防止機能(コンロ)・操作ボタン戻し忘れ機能・火力切り替えお知らせ機能・感震停止機能・ロック機能・コンロ30分消火あんしんモ-ド
グリーン購入法
適合