パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
オープン接続:非対応
ガスの種類
LPガス用
注文コード
31136999
品番
PD-873WT-U75GH
参考基準価格(税別)
¥250,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ガスの種類・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
GOOD DESIGN お手入れ性と調理のすぐラクが進化
天板幅(mm)
750
材質(天板)
シャインシルバ-
付属品
ラ・クックグラン
ガスの種類
LPガス用
仕様
オープン接続:非対応
口数
3口
安全機構
立消え安全装置・調理加熱防止装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・中火点火機能・異常過熱防止機能(コンロ)・操作ボタン戻し忘れ機能・火力切り替えお知らせ機能・感震停止機能・ロック機能・コンロ30分消火あんしんモ-ド
グリーン購入法
適合