使用例
今村紙工
今村紙工の 入浴関連
今村紙工の 清拭用品
不織布ドライタオル ロールタイプ 1本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16本)
注文コード
31137367
品番
FF-KM300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ドライタイプのからだふきタオルです。
ミシン目が入った使い切りタイプとなります。
用途
1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。
材質
不織布
色
白
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×40
寸法(幅W×長さL)(mm)
(1カット)300×400
香り
無香料
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません