使用例
今村紙工
今村紙工の 事務用品
今村紙工の カルテ収納
今村紙工の カルテフォルダー
見出し紙 500枚 無地タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚×30箱)
注文コード
31137385
品番
MM-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産ケント紙を使用した大容量タイプの見出し紙です。
1箱500枚入の商品となります。
用途
カルテ整理に。
仕様
無地タイプ
材質
ケント紙
寸法(mm)
108×18
紙厚(mm)
0.37
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません