ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の 作業台・テーブル 施設用
ニシキ工業の 作業テーブル 施設用
介護・福祉テーブル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2100×750×660〜800
注文コード
31137595
品番
MFIT-2175EB-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット式高さ調節・折りたたみ操作レバーで天板フラップ可能な介護・福祉施設向けテーブルです。
脚端にはアジャスト機能搭載Φ50双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)付き。
用途
福祉・医療施設 介護施設
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2100×750×660〜800
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,790
/
税込
¥
5,269
北海道地方
数量1につき
¥
6,010
/
税込
¥
6,611
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません