スマホフィルム 液晶保護 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31138094 品番P-65FLFG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

6.5インチスマートフォンの液晶表示部を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。
6.5インチスマートフォンの液晶表示部を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。
機種専用の液晶保護フィルムが見つからない方にも最適です。
表示画面サイズ6.5インチ(画面解像度1600×720ドット、または2400×1080ドット)に対応しています。
※湾曲した液晶画面には対応しない場合がありますので、必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
つやのある高透明タイプで、液晶表示部を鮮やかに彩ります。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
液晶表示部の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。
フィルムがキレイに貼れるホコリ取りシール、クリーニングクロスが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶保護フィルム】67.8×150.6 対応機種表示画面サイズ6.5インチ(画面解像度1600×720ドット、または2400×1080ドット)に対応 ※湾曲した液晶画面には対応しない場合がありますので、必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする