曜日別特売
P-FC59FLR スマホフィルム フリーサイズ ~5.9インチ 液晶保護 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止 エレコム 31138110

P-FC59FLR スマホフィルム フリーサイズ ~5.9インチ 液晶保護 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止 エレコム 31138110
P-FC59FLR スマホフィルム フリーサイズ ~5.9インチ 液晶保護 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止 エレコム 31138110
P-FC59FLR スマホフィルム フリーサイズ ~5.9インチ 液晶保護 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止 エレコム 31138110
P-FC59FLR スマホフィルム フリーサイズ ~5.9インチ 液晶保護 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止 エレコム 31138110
P-FC59FLR スマホフィルム フリーサイズ ~5.9インチ 液晶保護 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止 エレコム 31138110
P-FC59FLR スマホフィルム フリーサイズ ~5.9インチ 液晶保護 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止 エレコム 31138110
P-FC59FLR スマホフィルム フリーサイズ ~5.9インチ 液晶保護 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止 エレコム 31138110

スマホフィルム フリーサイズ ~5.9インチ 液晶保護 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム 反射防止

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31138110品番P-FC59FLR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

5.9インチまでのスマートフォンの液晶画面を傷や汚れから守る、フリーカットで反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
5.9インチまでのスマートフォンの液晶画面を傷や汚れから守る、フリーカットタイプの液晶保護フィルムです。
画面サイズにぴったり合わせてカットできるフリーカットタイプです。
端末の湾曲した画面でも画面の端まで保護することができる、ラウンド形状対応タイプのフィルムです。
保護シートに方眼目を印刷しており、ぴったりのサイズを確認可能です。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラとクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶保護フィルム】84×164対応機種5.9インチまでのスマートフォン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする