メタルリングステッカー MagSafe 磁力ワイヤレス充電器対応 シール 貼り付けツール付属

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種iPhone 14・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13 mini・iPhone 13・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12 mini・iPhone 12・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・iPhone 11・iPhone 11 Pro・iPhone 11 Pro Max 注文コード31138234 品番AMS-MAGSTWH
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は対応機種など2種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneケースに貼るだけで磁力ワイヤレス充電が可能に。MagSafe非対応のケースでもつけたままMagSafe充電が可能になるメタルリングステッカーです。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定する形状。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 ※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。
iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。
※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。
MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。
磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。
約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。
粘着シートで取り付けができます。
※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。
簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。
※厚みが2mmより厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。

セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4 材質本体:ステンレス、貼り付け面:アクリル系粘着材 ホワイト 外形寸法幅約55mm×厚み約0.5mm×高さ約79mm 対応機種iPhone 14・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13 mini・iPhone 13・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12 mini・iPhone 12・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・iPhone 11・iPhone 11 Pro・iPhone 11 Pro Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする