超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31138365 品番ZSP-L160(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。
スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。
ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。
吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。
ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。
紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。

用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える 付属品ブラシ付きすき間ノズル、ブラシノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター ホワイト 質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650 連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)14.8 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43 集じん量(L)0.3 電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

軽量コードレススティッククリーナー ZSP L160

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31138365 ZSP-L160(W) 06304439 ESP-SL600(W) コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 1セット 20,980
欠品中
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする