リス
リスの ゴミ箱
リスの ペダル式ゴミ箱
SOLOW ペダルオープンワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31138435
品番
GSLW009
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
手を使わずにフタが開閉できるペダル式
移動に便利なキャスター付き
フタは開いた状態を維持可能
対応ポリ袋サイズ:45L(
容器内で30L×2枚に分別可能)
用途
ゴミ箱、ダストボックスとして。ごみ箱/くず入れ/屑入れ/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/45L/45リットル/ペダルオープン/ペダル式/ペダル/非接触/衛生的/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ
仕様
蓋を開けた時の高さ:約75.6cm
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.943
色
ホワイト
容量(L)
45
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
47.5×22.5×54.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31138435
GSLW009
31138444
GSLW010
SOLOW ペダルオープンワイド
リス
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)