SOLOW ペダルオープンワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31138444 品番 GSLW010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

手を使わずにフタが開閉できるペダル式
移動に便利なキャスター付き
フタは開いた状態を維持可能
対応ポリ袋サイズ:45L(
容器内で30L×2枚に分別可能)

用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ごみ箱/くず入れ/屑入れ/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/45L/45リットル/ペダルオープン/ペダル式/ペダル/非接触/衛生的/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ 仕様蓋を開けた時の高さ:約75.6cm 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.943 ブラック 容量(L)45 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)47.5×22.5×54.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする