107903 0015 SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔 大塚刷毛製造 31138600 107903 0015 SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔 大塚刷毛製造 31138600

SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31138600 品番107903 0015
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。
ヘッド交換式で経済的です。
特殊製法を用いたことにより、含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。

用途
水性塗料用。
ダメ込み・隅切り作業に最適です。
仕様伝翔タイプ 適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種 サイズ(号)15 毛丈(mm)36 毛材化繊:PBT(主原毛) 適合塗料水性用 毛色赤毛 玉厚(mm)14
注意
※ご使用の際は、留め金具でしっかりと刷毛を固定してください。
※ご使用後はよく洗浄してください。刷毛とハンドルが固着する恐れがあります。

商品説明動画

SWITCH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする