18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容丸ノコ(本体のみ)×1、専用チップソー(木工用140mm刃数40)×2、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済)×1 注文コード31138670 品番BDCCS18B+CB40T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット
MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる
MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える

用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス セット内容丸ノコ(本体のみ)×1、専用チップソー(木工用140mm刃数40)×2、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済)×1 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 チップソー外径(Φmm)140 チップソー内径(Φmm)10 角度調節切断:0-50度
注意
※付属品として140mmチップソー(刃数40)×1枚が丸ノコに元から付属されています
※さらに追加のチップソーについては「刃数40」、「刃数48」からお選びください
※本商品は本体のみの商品です。充電器/充電池は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする