KSH30h25.T2-S みぞぶた(側溝用)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31138749

みぞぶた(側溝用)ノンスリップセーファー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)200荷重種別T2(乗用車程度)注文コード31138749品番KSH30h25.T2-S
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

道路や駐車場、公園、テーマパークなどさまざまな場所で使用されている側溝用のグレーチング。耐久性、耐食性、安全性に優れたシリーズです。

荷重種別T2(乗用車程度)質量(kg)ヨドグレーチング:9.6/受枠:8.2種類みぞぶた寸法a(mm)300溝幅(mm)200寸法b(mm)995寸法h(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみの販売になります。受枠は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする