ヨドグレーチング
細目U字溝ぶた ツブツブグレーチング
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
L:240
寸法a(mm)
225
荷重種別
T2(乗用車程度)
注文コード
31141339
品番
3GU24h19.T2
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・寸法a・荷重種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
荷重種別
T2(乗用車程度)
質量(kg)
11.3
種類
U字溝
寸法a(mm)
225
溝幅(mm)
L:240
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません