電気のコバエとり

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31141804 品番TKY-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。

セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ 材質ABS、PP 消費電力(W)5 入力DC5V/1A 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)1200 使用時間(時間)約4 利用場所屋内外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
住居内、生活
L & D エレクトロニクス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コバエには閉口していました。色々な殺虫剤を購入するも効き目なし、
この電気のコバエとりは非常によい。2台購入し、充電時に交換して
使用している。

対象商品:
31141804
2025-05-08
用途:
小バエ対策 寝る前の枕元
その他業種

寝る前の電球色の灯りにも対応出来るので、新しい器具を改めて買う必要が無くなったのがよかった。
パチパチという音が鳴るたびに、小バエ対策の楽しさを感じています。

2023-08-05
用途:
室内のこばえとり
その他業種

ねこの餌に、湧いて苦労していたが、これを使用してから極端に少なくなり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする