曜日別特売
- 防炎・防水カラーシート イノベックス(旧:ダイオ化成) 31142635

- 防炎・防水カラーシート イノベックス(旧:ダイオ化成) 31142635
- 防炎・防水カラーシート イノベックス(旧:ダイオ化成) 31142635
- 防炎・防水カラーシート イノベックス(旧:ダイオ化成) 31142635

防炎・防水カラーシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚ホワイト注文コード31142635品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

18色ものカラーバリエーションがあり、高強度で避けにくく、耐水性があり、屋外の様々な場所で使用頂く事が出来ます。

用途トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シート、レジャーシート仕様周囲ハトメ付ホワイト備考防炎Ⅱ類(公財)日本防炎協会認定品寸法(m)1.8×2.1引張強度(N)(縦)69(横)69生地厚(mm)0.35引張強度(N/cm)(縦)559/3(横)539/3
注意
※ゴムバンドは同梱されていません。※使用環境により耐候性には差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする