曜日別特売
CBB-03 職人鬼熊手 タカショー 31143089

CBB-03 職人鬼熊手 タカショー 31143089
CBB-03 職人鬼熊手 タカショー 31143089
CBB-03 職人鬼熊手 タカショー 31143089
CBB-03 職人鬼熊手 タカショー 31143089

職人鬼熊手

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード31143089品番CBB-03
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

10本手。手・爪部分の幅、厚みを増して頑丈になった熊手です。柄が太いので、握りやすくて疲れにくい。

用途
熊手
材質天然竹幅(cm)約39長さ(cm)約164爪数10繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54100114
2024-06-09
用途: 草集めに使用した
建設業・工事業

柄が長いのが使い勝手が良い。ただ、少し柄の太さが太いので、手の小さい人には、長時間の作業は向かないと思い。耐久性に関しては、数回の使用で先の部分が折れてしまって、今は1本ない状態で使用している

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後のラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 54100114
2024-02-23
用途: 剪定枝を集める作業
農・林・水産業

幅が39cm 長さが164cm柄が太く、大きくかき出すのには良いです。欠点は、縛られている線が細く切れます。自分で修理して使う人には良いと思います。使い捨てするのであればホムセンの安い品をおすすめします。

対象商品 : 54100114
2021-07-02
用途: 集草作業
サービス業

これまで購入してきた専門店のものと同等の商品で、こちらのほうが廉価だったので初購入。使用感はまったく変わらず、購入してよかったと感じています。毎日使用していますが、結構、丈夫で使えています。今後も同品を購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする