職人棕櫚ほうき

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード31143150 品番CBB-10
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

コシが強く、作業場のゴミを素早く清掃。細かいゴミもしっかり捉えて時短清掃。切削くず、砂、小石等に。

材質本体:天然竹 幅(mm)240 高さ(mm)1230 奥行(mm)25 材質(ホーキ穂)天然棕櫚 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
フローリングのちょっとした埃やごみ掃除に使っています
教育・研究機関

小ぶりな箒なので持ち手も細目で、軽くて使いやすいと思います。密にできているので良くごみが取れるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする