オーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31143290 品番USBC-AUDIO-SPLITTER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適
ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター
優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)
コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブル
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー セット内容1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター 材質アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック 質量(g)19 保存温度(℃)-10 to 70 (14 to 158F) 保証期間2年間 コネクタコネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニ ケーブル外径(Φmm)3.2 動作温度(℃)0 to 70 (32 to 158F) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)114×27×7 ケーブル長(cm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力16ビット深度(サンプルレート8〜192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8〜192kHz) 湿度範囲(%)5 〜 90 RH オーディオ16-bit depth at a sampling rate of 8〜192kHz、24-bit depth at a sampling rate of

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする