ラクサックジュニアプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31143387 品番 シヨウカーキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽く感じる新しいランドセル
特許取得済のブックストラップで教科書を固定することにより揺れを軽減し体への負担を最小限に!
かぶせフタの合皮と撥水加工で防水面も安心
タブレット専用ポケット付き
通学だけでなく遠足や通塾にもおすすめ

用途
ランドセル、スクールバック、リュックサックとして。
かばん/鞄/軽い/軽量/大容量/18L/ランドセル代わり/脱ランドセル/小学生/低学年/男の子/女の子/男子/女子/男女兼用/学校/塾/通学/遠足/通塾/習い事/収納/おしゃれ
材質ポリエステル100%(600デニール)、裏面:PVC加工、かぶせフタ:合皮(ポリエステル100%) カーキ サイズ 質量(g)850 容量(L)18 機能反射、軽量、負荷分散 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×15×36 適応身長(cm)125前後

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする