眼鏡用ナイトグラス(クリップ式)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31143500 品番BW-0231Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス
ハネ上げ可能
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍
濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能
ブルーライト/HEV(380〜500nm)を76%ブロック

用途対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。夜間用グラス/夜間用サングラス/夜間専用サングラス/ナイトグラス/偏光サングラス/偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用 材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック 機能UVカット 可視光線透過率(%)83 紫外線遮断率(%)99以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする