BUNNY WALK(バニーウォーク)
BUNNY WALK(バニーウォーク)の メガネ・ゴーグル・防災面
BUNNY WALK(バニーウォーク)の 一般用メガネ
BUNNY WALK(バニーウォーク)の サングラス
偏光サングラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31143536
品番
BW-0240F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
反射光や照り返しをカットする機能性サングラス
特殊フィルターが反射光を効果的にカット
眩しさだけでなく、光の反射などの見えにくさも解消
用途
スポーツシーンからカジュアルシーンまで。偏光/UVカット/紫外線カット/反射光/照り返し/釣り/フィッシング/水面/雪道/運転/ドライブ/スポーツ/アウトドア/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用/おしゃれ
材質
フレーム:ナイロン、レンズ:TAC偏光
タイプ
ブラック
機能
キズ防止ハードコート
可視光線透過率(%)
21
紫外線遮断率(%)
99以上
偏光率(%)
99