日よけシェード 取付金具セット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 材質シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレス セット内容シェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本 注文コード31143764 品番BRGS1020GY/NYZFG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は色・材質・セット内容など36種類から選べます 他の種類を見る

日よけや目隠しに便利なガーデンシェード
ハトメ8箇所付き
水洗い可能
付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします
【レギュラーフック】
サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い
取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等
【マグネットフック】
マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適
取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ

用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード セット内容シェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本 材質シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレス グレー 寸法(m)1×2 フックマグネット 紫外線遮断率(%)70 ハトメ8か所
注意
※風の強い日は使用せず取り外してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31143764 BRGS1020GY/NYZFG 31143728 BRGS1020IV/NYZFR 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善) 1枚 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする