日よけシェード 取付金具セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アイボリー 材質シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス セット内容シェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本 注文コード31143789 品番BRGS2020IV/NYZFR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は色・材質・セット内容など36種類から選べます 他の種類を見る

日よけや目隠しに便利なガーデンシェード
ハトメ8箇所付き
水洗い可能
付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします
【レギュラーフック】
サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い
取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等
【マグネットフック】
マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適
取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ

用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード セット内容シェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本 材質シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス アイボリー 寸法(m)2×2 フックレギュラー 紫外線遮断率(%)70 ハトメ8か所
注意
※風の強い日は使用せず取り外してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする