ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31144410 品番PUSO-2025/NYZF-WW*2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス
外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚
錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)
横にもポールが入っていてシワになりにくい
UVカット率70%
シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)

用途
日よけシェード、サンシェードとして。
日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止
材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC 質量(kg)3 寸法(m)2×2.5-2.9 紫外線遮断率(%)70 接地高さ(mm)2500-2900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする