【5箱セット】ダイノグローブ 強力グリップグローブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×5箱) 注文コード 31144464 品番 2L*5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

塩化ビニール素材で、油や洗剤に強く劣化しにくい
外側に凹凸加工を施しており、すべりを防ぐ
作業性に優れ手にフィット
無駄なく使える左右兼用タイプ
汚れが目立ちにくい黒色

用途
自動車整備やDIY、ガーデニングなどに。
ダイノグローブ/強力グリップ/塩化ビニール/塩ビ/使い捨て手袋/使い捨て/手袋/グローブ/パウダーフリー/粉なし/ブラック/黒/黒手袋/フィット/手荒れ防止/大容量/作業用/油/バイク整備/エンボス加工/凹凸/左右兼用/左右両用
材質塩化ビニール ブラック サイズ2L 入数(枚)250 全長(cm)24±0.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11
注意
※「食品加工(料理)」にはお使いいただけません
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。
※薬品や溶剤によって変質する場合があります。
※熱いものには触れないでください。火傷をする恐れがあります。
※刃物や尖ったものなどで傷つけないようにご注意ください。やぶれの原因となります。
※感電の恐れがあるので、電気を扱う作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温多湿の場所を避けてください。
※廃棄の際は、各自治体の規則に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする