MBW160 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 ドイリー 31144516 MBW160 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 ドイリー 31144516 MBW160 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 ドイリー 31144516 MBW160 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 ドイリー 31144516

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31144516 品番MBW160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています。
長寿命で充電サイクル回数は約2000回
液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます。
便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています。
バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。

用途サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です。 トラスコ品番568-1194 セット内容JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×434×366 溶接電流(A)160 適合溶接棒(mm)1.6〜4.0 使用環境温度(℃)-10〜60 充電時間(時間)1.5〜2.0 無負荷電圧(V)49.5 電流範囲(A)20〜160 溶接点付:ON/OFF切替 環境温度範囲(℃)充電:0〜45 定格出力電圧(V)26.4 溶接方法被覆アーク溶接 バッテリー容量(Wh)801.9
注意
長期保管される場合は、6ヶ月に1回の頻度で80%まで充電して下さい。
高温になった車内等、高温の場所での使用及び保管はしないで下さい。
溶接端子および接続端子にケーブルを接続する場合や保守点検をする時は必ず電源を切って下さい。
溶接時はスパッタが飛散しますので作業現場周辺から可燃物を撤去して下さい。
雨中での使用はお控え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする