持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。
森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載
直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。
最大1600mまでの直線距離を測定可能
測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。
※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。
※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。
最大250件の測定結果を保存できるログ機能
ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。
重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム
一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。
暗い場所でも高い視認性
測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。
その他の特長
・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」
・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示
・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー
・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ
・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。