曜日別特売
LRF ケース CGE LRF ケース CGE (Forestry Pro II J用) Nikon(ニコン) 31144534

LRF ケース CGE (Forestry Pro II J用)

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード31144534品番LRF ケース CGE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J用のケースです。 ※標準付属品

適合林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J質量(g)約40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×135×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 測量時
建設業・工事業

Forestry Pro II本体購入時に一緒に注文されているものリストに表示されますが、本体にこのケースが付属しているので購入は不要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする