曜日別特売
VZ3420-5LZ-M5-U ソレノイドバルブ (VZ3420-5~) SMC 31150007

ソレノイドバルブ (VZ3420-5~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31150007品番VZ3420-5LZ-M5-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,400

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ねじの種類M管接続口径M5×0.8リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31150007VZ3420-5LZ-M5-U28080832SYJ5420-5MZ-M5VZ3420-5LZ-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280808324・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする