ソレノイドバルブ (VZ3420-5~)

ソレノイドバルブ (VZ3420-5~) SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
149件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31149036 VZ3420-5D-C6 - Φ6ワンタッチ管継手 DIN形ターミナル:コネクタ付
17,550
 
 
取扱い終了

返品不可
31149045 VZ3420-5D-C6-U - Φ6ワンタッチ管継手 DIN形ターミナル:コネクタ付
18,250
 
 
取扱い終了

返品不可
31149054 VZ3420-5D-M5 M M5×0.8 DIN形ターミナル:コネクタ付
16,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31149072 VZ3420-5D-M5-U M M5×0.8 DIN形ターミナル:コネクタ付
17,600
 
 
取扱い終了

返品不可
31149124 VZ3420-5DZ-C4 - Φ4ワンタッチ管継手 DIN形ターミナル:コネクタ付
19,050
 
 
取扱い終了

返品不可
31149133 VZ3420-5DZ-C4-U - Φ4ワンタッチ管継手 DIN形ターミナル:コネクタ付
19,750
 
 
取扱い終了

返品不可
31149142 VZ3420-5DZ-C6 - Φ6ワンタッチ管継手 DIN形ターミナル:コネクタ付
19,050
 
 
取扱い終了

返品不可
31149151 VZ3420-5DZ-C6-U - Φ6ワンタッチ管継手 DIN形ターミナル:コネクタ付
19,750
 
 
取扱い終了

返品不可
31149167 VZ3420-5DZ-M5 M M5×0.8 DIN形ターミナル:コネクタ付
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
31149212 VZ3420-5DZC-C6 - Φ6ワンタッチ管継手 DIN形ターミナル:コネクタ付
19,050
 
 
取扱い終了

返品不可
31149221 VZ3420-5G-C4 - Φ4ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31149246 VZ3420-5G-C6 - Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31149255 VZ3420-5G-C6-U - Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
16,650
 
 
取扱い終了

返品不可
31149264 VZ3420-5G-M5 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31149273 VZ3420-5G-M5-U M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31149291 VZ3420-5GB-M5 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31149307 VZ3420-5GC-C6 - Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ300mm
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31149316 VZ3420-5GC-M5 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31149325 VZ3420-5GC-M5-U M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31149361 VZ3420-5GS-M5 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
15,920
 
 
取扱い終了

返品不可
31149377 VZ3420-5GS-M5-U M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
16,620
 
 
取扱い終了

返品不可
31149395 VZ3420-5GSB-M5 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ300mm
15,920
 
 
取扱い終了

返品不可
31149404 VZ3420-5H-C6 - Φ6ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ600mm
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
31149413 VZ3420-5H-M5 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
31149422 VZ3420-5H-M5-U M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
31149447 VZ3420-5HS-C4-U - Φ4ワンタッチ管継手 グロメット:リード線長さ600mm
17,770
 
 
取扱い終了

返品不可
31149474 VZ3420-5HS-M5 M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
16,420
 
 
取扱い終了

返品不可
31149483 VZ3420-5HS-M5-U M M5×0.8 グロメット:リード線長さ600mm
17,120
 
 
取扱い終了

返品不可
31149492 VZ3420-5L-C4 - Φ4ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
31149501 VZ3420-5L-C6 - Φ6ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
31149517 VZ3420-5L-C6-U - Φ6ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,250
 
 
取扱い終了

返品不可
31149526 VZ3420-5L-M5 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
15,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31149535 VZ3420-5L-M5-U M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
31149544 VZ3420-5LC-C6 - Φ6ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
31149553 VZ3420-5LC-C6-U - Φ6ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,250
 
 
取扱い終了

返品不可
31149562 VZ3420-5LC-M5 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
15,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31149571 VZ3420-5LC-M5-U M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
31149587 VZ3420-5LN-M5 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
31149596 VZ3420-5LN-M5-U M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
31149605 VZ3420-5LNS-M5 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,320
 
 
取扱い終了

返品不可
31149614 VZ3420-5LNZ-M5 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
31149623 VZ3420-5LNZB-M5 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
31149666 VZ3420-5LO-M5 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
31149675 VZ3420-5LO-M5-U M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31149693 VZ3420-5LOS-M5 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,220
 
 
取扱い終了

返品不可
31149702 VZ3420-5LOS-M5-U M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,920
 
 
取扱い終了

返品不可
31149711 VZ3420-5LOSB-M5 M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,220
 
 
取扱い終了

返品不可
31149727 VZ3420-5LOSB-M5-U M M5×0.8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,920
 
 
取扱い終了

返品不可
31149754 VZ3420-5LOZ-C6 - Φ6ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,050
 
 
取扱い終了

返品不可
31149763 VZ3420-5LOZ-C6-U - Φ6ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31149036 VZ3420-5D-C6 28079965 SYJ5420-5D-C6 SYJ5420-5D-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28079965 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149045 VZ3420-5D-C6-U 28079965 SYJ5420-5D-C6 SYJ5420-5D-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28079965 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149054 VZ3420-5D-M5 68973127 SYJ5420-5D-M5 SYJ5420-5D-M5 SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68973127 SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149072 VZ3420-5D-M5-U 68973127 SYJ5420-5D-M5 SYJ5420-5D-M5 SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68973127 SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149124 VZ3420-5DZ-C4 28079974 SYJ5420-5DZ-C4 SYJ5420-5DZ-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28079974 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149133 VZ3420-5DZ-C4-U 28079974 SYJ5420-5DZ-C4 SYJ5420-5DZ-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28079974 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149142 VZ3420-5DZ-C6 28079983 SYJ5420-5DZ-C6 SYJ5420-5DZ-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28079983 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149151 VZ3420-5DZ-C6-U 28079983 SYJ5420-5DZ-C6 SYJ5420-5DZ-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28079983 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149167 VZ3420-5DZ-M5 28079992 SYJ5420-5DZ-M5 SYJ5420-5DZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28079992 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149212 VZ3420-5DZC-C6 68973136 SYJ5420-5DZE-C6 SYJ5420-5DZE-C6 SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68973136 SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149221 VZ3420-5G-C4 28080001 SYJ5420-5G-C4 SYJ5420-5G-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080001 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149246 VZ3420-5G-C6 28080017 SYJ5420-5G-C6 SYJ5420-5G-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080017 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149255 VZ3420-5G-C6-U 28080017 SYJ5420-5G-C6 SYJ5420-5G-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080017 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149264 VZ3420-5G-M5 28080026 SYJ5420-5G-M5 SYJ5420-5G-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080026 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149273 VZ3420-5G-M5-U 28080026 SYJ5420-5G-M5 SYJ5420-5G-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080026 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149291 VZ3420-5GB-M5 28080035 SYJ5420-5GD-M5 SYJ5420-5GD-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080035 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149307 VZ3420-5GC-C6 43343475 SYJ5420-5GE-C6 SYJ5420-5GE-C6 S Series(SYJ5420) SMC 43343475 S Series(SYJ5420) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149316 VZ3420-5GC-M5 43343387 SYJ5420-5GE-M5 SYJ5420-5GE-M5 S Series(SYJ5420) SMC 43343387 S Series(SYJ5420) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149325 VZ3420-5GC-M5-U 43343387 SYJ5420-5GE-M5 SYJ5420-5GE-M5 S Series(SYJ5420) SMC 43343387 S Series(SYJ5420) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149361 VZ3420-5GS-M5 28080044 SYJ5420-5GS-M5 SYJ5420-5GS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080044 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149377 VZ3420-5GS-M5-U 28080044 SYJ5420-5GS-M5 SYJ5420-5GS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080044 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149395 VZ3420-5GSB-M5 28080053 SYJ5420-5GSD-M5 SYJ5420-5GSD-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080053 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149404 VZ3420-5H-C6 43343518 SYJ5420-5H-C6 SYJ5420-5H-C6 S Series(SYJ5420) SMC 43343518 S Series(SYJ5420) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149413 VZ3420-5H-M5 28080141 SYJ5420-5H-M5 SYJ5420-5H-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080141 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149422 VZ3420-5H-M5-U 28080141 SYJ5420-5H-M5 SYJ5420-5H-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080141 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149447 VZ3420-5HS-C4-U 28080157 SYJ5420-5HS-C4 SYJ5420-5HS-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080157 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149474 VZ3420-5HS-M5 28080166 SYJ5420-5HS-M5 SYJ5420-5HS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080166 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149483 VZ3420-5HS-M5-U 28080166 SYJ5420-5HS-M5 SYJ5420-5HS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080166 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149492 VZ3420-5L-C4 28080577 SYJ5420-5M-C4 SYJ5420-5M-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080577 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149501 VZ3420-5L-C6 28080586 SYJ5420-5M-C6 SYJ5420-5M-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080586 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149517 VZ3420-5L-C6-U 28080586 SYJ5420-5M-C6 SYJ5420-5M-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080586 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149526 VZ3420-5L-M5 28080595 SYJ5420-5M-M5 SYJ5420-5M-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080595 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149535 VZ3420-5L-M5-U 28080595 SYJ5420-5M-M5 SYJ5420-5M-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080595 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149544 VZ3420-5LC-C6 56861725 SYJ5420-5ME-C6 SYJ5420-5ME-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56861725 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149553 VZ3420-5LC-C6-U 56861725 SYJ5420-5ME-C6 SYJ5420-5ME-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56861725 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149562 VZ3420-5LC-M5 56861734 SYJ5420-5ME-M5 SYJ5420-5ME-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56861734 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149571 VZ3420-5LC-M5-U 56861734 SYJ5420-5ME-M5 SYJ5420-5ME-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56861734 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149587 VZ3420-5LN-M5 28080613 SYJ5420-5MN-M5 SYJ5420-5MN-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080613 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149596 VZ3420-5LN-M5-U 28080613 SYJ5420-5MN-M5 SYJ5420-5MN-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080613 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149605 VZ3420-5LNS-M5 28080622 SYJ5420-5MNS-M5 SYJ5420-5MNS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080622 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149614 VZ3420-5LNZ-M5 28080656 SYJ5420-5MNZ-M5 SYJ5420-5MNZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080656 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149623 VZ3420-5LNZB-M5 28080665 SYJ5420-5MNZD-M5 SYJ5420-5MNZD-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080665 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149666 VZ3420-5LO-M5 28080674 SYJ5420-5MO-M5 SYJ5420-5MO-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080674 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149675 VZ3420-5LO-M5-U 28080674 SYJ5420-5MO-M5 SYJ5420-5MO-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080674 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149693 VZ3420-5LOS-M5 28080692 SYJ5420-5MOS-M5 SYJ5420-5MOS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080692 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149702 VZ3420-5LOS-M5-U 28080692 SYJ5420-5MOS-M5 SYJ5420-5MOS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080692 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149711 VZ3420-5LOSB-M5 28080701 SYJ5420-5MOSD-M5 SYJ5420-5MOSD-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080701 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149727 VZ3420-5LOSB-M5-U 28080701 SYJ5420-5MOSD-M5 SYJ5420-5MOSD-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080701 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149754 VZ3420-5LOZ-C6 28080735 SYJ5420-5MOZ-C6 SYJ5420-5MOZ-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080735 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31149763 VZ3420-5LOZ-C6-U 28080735 SYJ5420-5MOZ-C6 SYJ5420-5MOZ-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28080735 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする