曜日別特売
1000・274 グンゼテトロン 8番手 グンゼ 31153158

1000・274 グンゼテトロン 8番手 グンゼ 31153158
1000・274 グンゼテトロン 8番手 グンゼ 31153158

グンゼテトロン 8番手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻色番274注文コード31153158品番1000・274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手8長さ(m)1000色番274材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする