曜日別特売
2000・26 グンゼテトロン 20番手 グンゼ 31155626

2000・26 グンゼテトロン 20番手 グンゼ 31155626
2000・26 グンゼテトロン 20番手 グンゼ 31155626

グンゼテトロン 20番手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード31155626品番2000・26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手20長さ(m)2000色番26材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
311556262000・26311596342000・262000・26 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159634グンゼテトロン 30番手グンゼ1巻
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする