曜日別特売
2000・97 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159266

2000・97 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159266
2000・97 グンゼテトロン 30番手 グンゼ 31159266

グンゼテトロン 30番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻色番97注文コード31159266品番2000・97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手30長さ(m)2000色番97材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする