画像準備中

プロテックシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31161465 品番 A70
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています
厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です
溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです

用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:あり 材質シリカ繊維 幅(mm)820 厚さ(mm)1.25 質量(kg)約1.96 ベージュ サイズ1×2 長さ(m)1.88 ハトメ数12 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)1000 使用糸アラミド糸 ハトメ真鍮#25(内径9.5)
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
※人によってはかゆみが出る事がありますので、素手で扱わないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする