大阪製作所
大阪製作所の 溶接養生具(シート・フェンス等)
大阪製作所の 溶接シート
大阪製作所の スパッタシート
プロテックシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31161569
品番
A57
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています
軽量で柔軟性があります
高性能で安価なシートです
溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
用途
溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート
仕様
防炎登録:登録品、周囲の折り返し:あり
材質
シリカ繊維
幅(mm)
850
厚さ(mm)
0.7
質量(kg)
約0.55
色
ホワイト
サイズ
1×1
長さ(m)
0.89
ハトメ数
8
JIS規格
JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)
1000
使用糸
アラミド糸
ハトメ
真鍮#25(内径9.5)
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
※人によってはかゆみが出る事がありますので、素手で扱わないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません