画像準備中

プロテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31161754 品番 ジンタ24PA
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです
限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています
直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています

用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:あり 材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン 幅(mm)1900 厚さ(mm)1 質量(kg)約4.38 グレー サイズ2×3 長さ(m)2.92 ハトメ数20 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)150 使用糸アラミド糸 ハトメ真鍮#25(内径9.5)
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
※作業用シートとして使用する際、火花が集中落下する場合は、シートを二重にする等の安全対策をしてご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする