プロテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻
ハトメ数0
質量(kg)約21.6
幅(mm)1000
内容量1巻注文コード31161779品番ジンタ24PA
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです
限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています
直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています

用途
溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン形状ロール幅(mm)1000厚さ(mm)1質量(kg)約21.6グレー長さ(m)30ハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
※作業用シートとして使用する際、火花が集中落下する場合は、シートを二重にする等の安全対策をしてご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする